Cubispot - MIOLED REFL.GRIS IRC80 DALI 19W 2455Lm 4000°K 49° BASE GRISE - 7361945

CopieCopie
Cubispot - MIOLED REFL.GRIS IRC80 DALI 19W 2455Lm 4000°K 49° BASE GRISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2239 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673253011

Réf. Sonepar

00553325301

Réf. Fournisseur

7361945

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2239 lm

température de couleur:

4000...4000 K

MIOLED REFL.GRIS IRC80 DALI 19W 2455Lm 4000°K 49° BASE GRISE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7361945

De la gamme de produit : Encastrés leds