Cubispot - MIOLED REFL.GRIS IRC80 DALI 39W 5450Lm 3000°K 28° BASE GRISE - 7364435

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5462 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673254032
Réf. Sonepar
00553325403
Réf. Fournisseur
7364435
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5462 lm
température de couleur:
3000...3000 K
MIOLED REFL.GRIS IRC80 DALI 39W 5450Lm 3000°K 28° BASE GRISE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


