Cubispot - MIOLED REFL.GRIS IRC80 DALI 40W 4344Lm 3000°K 23° BASE GRISE - 7364235

CopieCopie
Cubispot - MIOLED REFL.GRIS IRC80 DALI 40W 4344Lm 3000°K 23° BASE GRISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4128 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673253943

Réf. Sonepar

00553325394

Réf. Fournisseur

7364235

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4128 lm

température de couleur:

3000...3000 K

MIOLED REFL.GRIS IRC80 DALI 40W 4344Lm 3000°K 23° BASE GRISE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7364235

De la gamme de produit : Encastrés leds