Cubispot - MIOLED REFL.GRIS IRC80 DALI 40W 4562Lm 4000°K 37° BASE GRISE - 7364145

CopieCopie
Cubispot - MIOLED REFL.GRIS IRC80 DALI 40W 4562Lm 4000°K 37° BASE GRISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4247 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673253585

Réf. Sonepar

00553325358

Réf. Fournisseur

7364145

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4247 lm

température de couleur:

4000...4000 K

MIOLED REFL.GRIS IRC80 DALI 40W 4562Lm 4000°K 37° BASE GRISE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7364145

De la gamme de produit : Encastrés leds