Cubispot - MIOLED REFL.GRIS IRC80 DALI 45W 6451Lm 4000°K 28° BASE GRISE - 7364745

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 6444 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673254124
Réf. Sonepar
00553325412
Réf. Fournisseur
7364745
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
6444 lm
température de couleur:
4000...4000 K
MIOLED REFL.GRIS IRC80 DALI 45W 6451Lm 4000°K 28° BASE GRISE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


