Cubispot - MIOLED REFL.GRIS IRC90 19W 2003Lm 3000°K 37° BASE GRISE - 7352035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1869 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
EAN
3663673252083
Réf. Sonepar
00553325208
Réf. Fournisseur
7352035
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1869 lm
température de couleur:
3000...3000 K
MIOLED REFL.GRIS IRC90 19W 2003Lm 3000°K 37° BASE GRISE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


