Cubispot - MIOLED REFL.GRIS IRC90 27W 2685Lm 3000°K 23° BASE GRISE - 7352935

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2511 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673252625
Réf. Sonepar
00553325262
Réf. Fournisseur
7352935
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2511 lm
température de couleur:
3000...3000 K
MIOLED REFL.GRIS IRC90 27W 2685Lm 3000°K 23° BASE GRISE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7352935
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


