Cubispot - MIOLED REFL.GRIS IRC90 27W 2822Lm 4000°K 23° BASE GRISE - 7352945

CopieCopie
Cubispot - MIOLED REFL.GRIS IRC90 27W 2822Lm 4000°K 23° BASE GRISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2551 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Encastrés Leds

EAN

3663673252656

Réf. Sonepar

00553325265

Réf. Fournisseur

7352945

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2551 lm

température de couleur:

4000...4000 K

MIOLED REFL.GRIS IRC90 27W 2822Lm 4000°K 23° BASE GRISE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7352945

De la gamme de produit : Encastrés leds