Non retournable

Cubispot - MIOLED REFL.GRIS IRC90 39W 4669Lm 3000°K 57° BASE GRISE - 7353935

CopieCopie
Cubispot - MIOLED REFL.GRIS IRC90 39W 4669Lm 3000°K 57° BASE GRISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4626 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673251901

Réf. Sonepar

00553325190

Réf. Fournisseur

7353935

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4626 lm

température de couleur:

3000...3000 K

pays de fabrication:

FRANCE

MIOLED REFL.GRIS IRC90 39W 4669Lm 3000°K 57° BASE GRISE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7353935

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot