Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - MIOLED REFL.GRIS IRC90 39W 4908Lm 4000°K 42° BASE GRISE - 7354345

CopieCopie
Cubispot - MIOLED REFL.GRIS IRC90 39W 4908Lm 4000°K 42° BASE GRISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4860 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673252380

Réf. Sonepar

00553325238

Réf. Fournisseur

7354345

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4860 lm

température de couleur:

4000...4000 K

MIOLED REFL.GRIS IRC90 39W 4908Lm 4000°K 42° BASE GRISE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7354345

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot