Cubispot - MIOLED REFL.GRIS IRC90 40W 3722Lm 3000°K 23° BASE GRISE - 7354235

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3548 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673252717
Réf. Sonepar
00553325271
Réf. Fournisseur
7354235
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3548 lm
température de couleur:
3000...3000 K
MIOLED REFL.GRIS IRC90 40W 3722Lm 3000°K 23° BASE GRISE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


