Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - MIOLED REFL.GRIS IRC90 40W 3833Lm 3500°K 37° BASE GRISE - 7354155

CopieCopie
Cubispot - MIOLED REFL.GRIS IRC90 40W 3833Lm 3500°K 37° BASE GRISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3598 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673252328

Réf. Sonepar

00553325232

Réf. Fournisseur

7354155

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3598 lm

température de couleur:

3500...3500 K

MIOLED REFL.GRIS IRC90 40W 3833Lm 3500°K 37° BASE GRISE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7354155

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot