Cubispot - MIOLED REFL.GRIS IRC90 DALI 19W 2003Lm 3000°K 37° BASE GRISE - 7382035

CopieCopie
Cubispot - MIOLED REFL.GRIS IRC90 DALI 19W 2003Lm 3000°K 37° BASE GRISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1869 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673254605

Réf. Sonepar

00553325460

Réf. Fournisseur

7382035

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1869 lm

température de couleur:

3000...3000 K

MIOLED REFL.GRIS IRC90 DALI 19W 2003Lm 3000°K 37° BASE GRISE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7382035

De la gamme de produit : Encastrés leds