Cubispot - MIOLED REFL.GRIS IRC90 DALI 19W 2063Lm 3500°K 37° BASE GRISE - 7382055

CopieCopie
Cubispot - MIOLED REFL.GRIS IRC90 DALI 19W 2063Lm 3500°K 37° BASE GRISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1895 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673254667

Réf. Sonepar

00553325466

Réf. Fournisseur

7382055

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1895 lm

température de couleur:

3500...3500 K

MIOLED REFL.GRIS IRC90 DALI 19W 2063Lm 3500°K 37° BASE GRISE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7382055

De la gamme de produit : Encastrés leds