Cubispot - MIOLED REFL.GRIS IRC90 DALI 39W 4908Lm 4000°K 42° BASE GRISE - 7384345

CopieCopie
Cubispot - MIOLED REFL.GRIS IRC90 DALI 39W 4908Lm 4000°K 42° BASE GRISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4860 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673254902

Réf. Sonepar

00553325490

Réf. Fournisseur

7384345

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4860 lm

température de couleur:

4000...4000 K

MIOLED REFL.GRIS IRC90 DALI 39W 4908Lm 4000°K 42° BASE GRISE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7384345

De la gamme de produit : Encastrés leds