Cubispot - MIOLED REFL.GRIS IRC90 DALI 40W 3833Lm 3500°K 37° BASE GRISE - 7384155

CopieCopie
Cubispot - MIOLED REFL.GRIS IRC90 DALI 40W 3833Lm 3500°K 37° BASE GRISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3598 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673254841

Réf. Sonepar

00553325484

Réf. Fournisseur

7384155

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

3598 lm

température de couleur:

3500...3500 K

MIOLED REFL.GRIS IRC90 DALI 40W 3833Lm 3500°K 37° BASE GRISE