Cubispot - MIOLED REFL.GRIS IRC90 DALI 45W 5420Lm 3500°K 57° BASE GRISE - 7384555

CopieCopie
Cubispot - MIOLED REFL.GRIS IRC90 DALI 45W 5420Lm 3500°K 57° BASE GRISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5315 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673254575

Réf. Sonepar

00553325457

Réf. Fournisseur

7384555

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5315 lm

température de couleur:

3500...3500 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7384555

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Mioled refl.blanc irc90 dali 45w 5420lm 3500°k 57° gris

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3500 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur