Cubispot - MIOLED REFL.GRIS IRC90 DALI 45W 5533Lm 4000°K 57° BASE GRISE - 7384545

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5500 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673254544
Réf. Sonepar
00553325454
Réf. Fournisseur
7384545
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5500 lm
température de couleur:
4000...4000 K
MIOLED REFL.GRIS IRC90 DALI 45W 5533Lm 4000°K 57° BASE GRISE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


