Cubispot - MIOLED REFL.NOIR IRC80 19W 2339Lm 3000°K 23° BASE NOIRE - 7572132

CopieCopie
Cubispot - MIOLED REFL.NOIR IRC80 19W 2339Lm 3000°K 23° BASE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2183 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673251239

Réf. Sonepar

00553325123

Réf. Fournisseur

7572132

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2183 lm

température de couleur:

3000...3000 K

MIOLED REFL.NOIR IRC80 19W 2339Lm 3000°K 23° BASE NOIRE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7572132

De la gamme de produit : Encastrés leds