Cubispot - MIOLED REFL.NOIR IRC80 19W 2455Lm 4000°K 49° BASE NOIRE - 7572042

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2239 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673011741
Réf. Sonepar
00553572042
Réf. Fournisseur
7572042
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2239 lm
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7572042
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Mioled refl.blanc irc80 19w 2455lm 4000°k 49° noir
Les atouts de l'article :
- La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.


