Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - MIOLED REFL.NOIR IRC80 27W 3134Lm 3000°K 49° BASE NOIRE - 7572732

CopieCopie
Cubispot - MIOLED REFL.NOIR IRC80 27W 3134Lm 3000°K 49° BASE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2932 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673030773

Réf. Sonepar

00553303085

Réf. Fournisseur

7572732

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2932 lm

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7572732

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Mioled refl.blanc irc80 27w 3134lm 3000°k 49° noir

Les atouts de l'article :

  • Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot