Cubispot - MIOLED REFL.NOIR IRC80 27W 3226Lm 3500°K 23° BASE NOIRE - 7572952

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2983 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673251383
Réf. Sonepar
00553325138
Réf. Fournisseur
7572952
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2983 lm
température de couleur:
3500...3500 K
MIOLED REFL.NOIR IRC80 27W 3226Lm 3500°K 23° BASE NOIRE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


