Cubispot - MIOLED REFL.NOIR IRC80 27W 3291Lm 4000°K 49° BASE NOIRE - 7572742

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3007 lm
température de couleur - 4000...4000 K
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673030803
Réf. Sonepar
00553303088
Réf. Fournisseur
7572742
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3007 lm
température de couleur:
4000...4000 K
pays de fabrication:
FRANCE
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7572742
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Mioled refl.blanc irc80 27w 3291lm 4000°k 49° noir
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


