Cubispot - MIOLED REFL.NOIR IRC80 40W 4344Lm 3000°K 23° BASE NOIRE - 7574232

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4128 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673251413
Réf. Sonepar
00553325141
Réf. Fournisseur
7574232
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4128 lm
température de couleur:
3000...3000 K
MIOLED REFL.NOIR IRC80 40W 4344Lm 3000°K 23° BASE NOIRE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


