Cubispot - MIOLED REFL.NOIR IRC80 40W 4471Lm 3500°K 49° BASE NOIRE - 7575052

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4214 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673250812
Réf. Sonepar
00553325081
Réf. Fournisseur
7575052
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4214 lm
température de couleur:
3500...3500 K
MIOLED REFL.NOIR IRC80 40W 4471Lm 3500°K 49° BASE NOIRE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7575052
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


