Cubispot - MIOLED REFL.NOIR IRC80 40W 4562Lm 4000°K 37° BASE NOIRE - 7574142

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4247 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673251055
Réf. Sonepar
00553325105
Réf. Fournisseur
7574142
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4247 lm
température de couleur:
4000...4000 K
MIOLED REFL.NOIR IRC80 40W 4562Lm 4000°K 37° BASE NOIRE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


