Cubispot - MIOLED REFL.NOIR IRC80 45W 6451Lm 4000°K 28° BASE NOIRE - 7574742

CopieCopie
Cubispot - MIOLED REFL.NOIR IRC80 45W 6451Lm 4000°K 28° BASE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 6444 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Encastrés Leds

EAN

3663673251598

Réf. Sonepar

00553325159

Réf. Fournisseur

7574742

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

6444 lm

température de couleur:

4000...4000 K

MIOLED REFL.NOIR IRC80 45W 6451Lm 4000°K 28° BASE NOIRE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7574742

De la gamme de produit : Encastrés leds