Cubispot - MIOLED REFL.NOIR IRC80 DALI 27W 3134Lm 3000°K 37° BASE NOIRE - 7362832

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2932 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673253455
Réf. Sonepar
00553325345
Réf. Fournisseur
7362832
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2932 lm
température de couleur:
3000...3000 K
MIOLED REFL.NOIR IRC80 DALI 27W 3134Lm 3000°K 37° BASE NOIRE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


