Cubispot - MIOLED REFL.NOIR IRC80 DALI 27W 3226Lm 3500°K 23° BASE NOIRE - 7362952

CopieCopie
Cubispot - MIOLED REFL.NOIR IRC80 DALI 27W 3226Lm 3500°K 23° BASE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2983 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673253905

Réf. Sonepar

00553325390

Réf. Fournisseur

7362952

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2983 lm

température de couleur:

3500...3500 K

MIOLED REFL.NOIR IRC80 DALI 27W 3226Lm 3500°K 23° BASE NOIRE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7362952

De la gamme de produit : Encastrés leds