Cubispot - MIOLED REFL.NOIR IRC80 DALI 27W 3291Lm 4000°K 23° BASE NOIRE - 7362942

CopieCopie
Cubispot - MIOLED REFL.NOIR IRC80 DALI 27W 3291Lm 4000°K 23° BASE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3007 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673253875

Réf. Sonepar

00553325387

Réf. Fournisseur

7362942

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3007 lm

température de couleur:

4000...4000 K

MIOLED REFL.NOIR IRC80 DALI 27W 3291Lm 4000°K 23° BASE NOIRE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7362942

De la gamme de produit : Encastrés leds