Cubispot - MIOLED REFL.NOIR IRC80 DALI 39W 5450Lm 3000°K 28° BASE NOIRE - 7364432

CopieCopie
Cubispot - MIOLED REFL.NOIR IRC80 DALI 39W 5450Lm 3000°K 28° BASE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5462 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673254025

Réf. Sonepar

00553325402

Réf. Fournisseur

7364432

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

5462 lm

température de couleur:

3000...3000 K

MIOLED REFL.NOIR IRC80 DALI 39W 5450Lm 3000°K 28° BASE NOIRE