Cubispot - MIOLED REFL.NOIR IRC80 DALI 45W 6145Lm 3000°K 28° BASE NOIRE - 7364732

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 6181 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673254087
Réf. Sonepar
00553325408
Réf. Fournisseur
7364732
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
6181 lm
température de couleur:
3000...3000 K
MIOLED REFL.NOIR IRC80 DALI 45W 6145Lm 3000°K 28° BASE NOIRE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


