Cubispot - MIOLED REFL.NOIR IRC90 19W 2063Lm 3500°K 23° BASE NOIRE - 7352152

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1895 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673252588
Réf. Sonepar
00553325258
Réf. Fournisseur
7352152
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1895 lm
température de couleur:
3500...3500 K
MIOLED REFL.NOIR IRC90 19W 2063Lm 3500°K 23° BASE NOIRE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7352152
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


