Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - MIOLED REFL.NOIR IRC90 27W 2685Lm 3000°K 37° BASE NOIRE - 7352832

CopieCopie
Cubispot - MIOLED REFL.NOIR IRC90 27W 2685Lm 3000°K 37° BASE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2511 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673252168

Réf. Sonepar

00553325216

Réf. Fournisseur

7352832

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2511 lm

température de couleur:

3000...3000 K

MIOLED REFL.NOIR IRC90 27W 2685Lm 3000°K 37° BASE NOIRE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7352832

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot