Cubispot - MIOLED REFL.NOIR IRC90 27W 2765Lm 3500°K 49° BASE NOIRE - 7352752

CopieCopie
Cubispot - MIOLED REFL.NOIR IRC90 27W 2765Lm 3500°K 49° BASE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2547 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673251772

Réf. Sonepar

00553325177

Réf. Fournisseur

7352752

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2547 lm

température de couleur:

3500...3500 K

MIOLED REFL.NOIR IRC90 27W 2765Lm 3500°K 49° BASE NOIRE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7352752

De la gamme de produit : Encastrés leds