Cubispot - MIOLED REFL.NOIR IRC90 27W 2765Lm 3500°K 37° BASE NOIRE - 7352852

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2547 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673252229
Réf. Sonepar
00553325222
Réf. Fournisseur
7352852
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2547 lm
température de couleur:
3500...3500 K
MIOLED REFL.NOIR IRC90 27W 2765Lm 3500°K 37° BASE NOIRE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


