Cubispot - MIOLED REFL.NOIR IRC90 27W 2822Lm 4000°K 23° BASE NOIRE - 7352942

CopieCopie
Cubispot - MIOLED REFL.NOIR IRC90 27W 2822Lm 4000°K 23° BASE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2551 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673252649

Réf. Sonepar

00553325264

Réf. Fournisseur

7352942

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2551 lm

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7352942

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Mioled refl.blanc irc90 27w 2822lm 4000°k 23° noir

Les atouts de l'article :

  • Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot