Cubispot - MIOLED REFL.NOIR IRC90 39W 4908Lm 4000°K 57° BASE NOIRE - 7353942

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4860 lm
température de couleur - 4000...4000 K
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673251925
Réf. Sonepar
00553325192
Réf. Fournisseur
7353942
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4860 lm
température de couleur:
4000...4000 K
pays de fabrication:
FRANCE
MIOLED REFL.NOIR IRC90 39W 4908Lm 4000°K 57° BASE NOIRE
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


