Cubispot - MIOLED REFL.NOIR IRC90 DALI 19W 2063Lm 3500°K 37° BASE NOIRE - 7382052

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1895 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673254650
Réf. Sonepar
00553325465
Réf. Fournisseur
7382052
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1895 lm
température de couleur:
3500...3500 K
MIOLED REFL.NOIR IRC90 DALI 19W 2063Lm 3500°K 37° BASE NOIRE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


