Cubispot - MIOLED REFL.NOIR IRC90 DALI 19W 2105Lm 4000°K 37° BASE NOIRE - 7382042

CopieCopie
Cubispot - MIOLED REFL.NOIR IRC90 DALI 19W 2105Lm 4000°K 37° BASE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1899 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673254629

Réf. Sonepar

00553325462

Réf. Fournisseur

7382042

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1899 lm

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7382042

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Mioled refl.blanc irc90 dali 19w 2105lm 4000°k 37° noir

Les atouts de l'article :

  • La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.