Cubispot - MIOLED REFL.NOIR IRC90 DALI 27W 2685Lm 3000°K 23° BASE NOIRE - 7382932

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2511 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673255138
Réf. Sonepar
00553325513
Réf. Fournisseur
7382932
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2511 lm
température de couleur:
3000...3000 K
MIOLED REFL.NOIR IRC90 DALI 27W 2685Lm 3000°K 23° BASE NOIRE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


