Cubispot - MIOLED REFL.NOIR IRC90 DALI 39W 4669Lm 3000°K 28° BASE NOIRE - 7384432

CopieCopie
Cubispot - MIOLED REFL.NOIR IRC90 DALI 39W 4669Lm 3000°K 28° BASE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4626 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673255312

Réf. Sonepar

00553325531

Réf. Fournisseur

7384432

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4626 lm

température de couleur:

3000...3000 K

MIOLED REFL.NOIR IRC90 DALI 39W 4669Lm 3000°K 28° BASE NOIRE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7384432

De la gamme de produit : Encastrés leds