Cubispot - MIOLED REFL.NOIR IRC90 DALI 39W 4908Lm 4000°K 28° BASE NOIRE - 7384442

CopieCopie
Cubispot - MIOLED REFL.NOIR IRC90 DALI 39W 4908Lm 4000°K 28° BASE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4860 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673255343

Réf. Sonepar

00553325534

Réf. Fournisseur

7384442

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4860 lm

température de couleur:

4000...4000 K

MIOLED REFL.NOIR IRC90 DALI 39W 4908Lm 4000°K 28° BASE NOIRE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7384442

De la gamme de produit : Encastrés leds