Cubispot - MIOLED REFL.NOIR IRC90 DALI 45W 5263Lm 3000°K 42° BASE NOIRE - 7384632

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5235 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673254957
Réf. Sonepar
00553325495
Réf. Fournisseur
7384632
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5235 lm
température de couleur:
3000...3000 K
MIOLED REFL.NOIR IRC90 DALI 45W 5263Lm 3000°K 42° BASE NOIRE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


