Cubispot - MIOLED REFL.NOIR IRC90 DALI 45W 5420Lm 3500°K 28° BASE NOIRE - 7384752

CopieCopie
Cubispot - MIOLED REFL.NOIR IRC90 DALI 45W 5420Lm 3500°K 28° BASE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5315 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673255466

Réf. Sonepar

00553325546

Réf. Fournisseur

7384752

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5315 lm

température de couleur:

3500...3500 K

MIOLED REFL.NOIR IRC90 DALI 45W 5420Lm 3500°K 28° BASE NOIRE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7384752

De la gamme de produit : Encastrés leds