Cubispot - NEA PATERE DEPORTEE 14W 1140Lm 36° 2700°K IRC>90 NOIR - 0915332

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1140 lm
puissance du système - 14 W
température de couleur - 2700...2700 K
couleur du boîtier/corps - noir
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 36
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673290436
Réf. Sonepar
00553329043
Réf. Fournisseur
0915332
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1140 lm
puissance du système:
14 W
température de couleur:
2700...2700 K
couleur du boîtier/corps:
noir
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
36


