Cubispot - NEA PATERE DEPORTEE 14W 1270Lm 36° 4000°K IRC>90 NOIR - 0915352

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1270 lm
puissance du système - 14 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 36
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673290498
Réf. Sonepar
00553329049
Réf. Fournisseur
0915352
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1270 lm
puissance du système:
14 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
36