Cubispot - NEA PATERE DEPORTEE 9W 622Lm 24° 2700°K IRC>90 BLANC - 0909231

CopieCopie
Cubispot - NEA PATERE DEPORTEE 9W 622Lm 24° 2700°K IRC>90 BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 622 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 24

  • couleur de la lumière - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673290061

Réf. Sonepar

00553329006

Réf. Fournisseur

0909231

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

622 lm

température de couleur:

2700...2700 K

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

24

couleur de la lumière:

blanc

NEA PATERE DEPORTEE 9W 622Lm 24° 2700°K IRC>90 BLANC