Cubispot - NEA PATERE DEPORTEE 9W 622Lm 24° 2700°K IRC>90 NOIR - 0909232

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 622 lm
température de couleur - 2700...2700 K
couleur du boîtier/corps - noir
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 24
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673290078
Réf. Sonepar
00553329007
Réf. Fournisseur
0909232
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
622 lm
température de couleur:
2700...2700 K
couleur du boîtier/corps:
noir
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
24
NEA PATERE DEPORTEE 9W 622Lm 24° 2700°K IRC>90 NOIR


