Cubispot - NEA PATERE DEPORTEE 9W 675Lm 24° 3000°K IRC>90 BLANC - 0909241

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 675 lm
température de couleur - 3000...3000 K
finition du paralume - blanc
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 24
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673290092
Réf. Sonepar
00553329009
Réf. Fournisseur
0909241
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
675 lm
température de couleur:
3000...3000 K
finition du paralume:
blanc
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
24
NEA PATERE DEPORTEE 9W 675Lm 24° 3000°K IRC>90 BLANC


